| |
|
| Artikel-Nr.: 239-SP301052 Herst.-Nr.: SP301106 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Servicewagen mit Müllsacktablar (Reinigungswagen) inklusive Doppeleimer 2x17 Liter und Presse Für die Flur-, Zimmer- und Badreinigung in öffentlichen Einrichtungen, Hotels, Pensionen, Krankenhäusern und der Altenpflege. Farblich getrennte Wischeimer, Halterung für Wäsche-/ Müllsack. Der Servicewagen in Profiqualität besteht aus zwei robusten Kunststoff Bodenplatten, wobei die hintere Ablage je nach Bedarf abgenommen werden kann. Die stabilen Metall-Lenkrollen und die großen, gummierten Hinterräder erfüllen die Anforderungen für den täglichen, harten Einsatz. Der Deckel über dem Wäsche- oder Müllsack kann bequem vom ergonomisch geformten Schubbügel aus bedient werden. Ein Mopp oder Besen kann sicher im integrierten Halter fixiert werden. Für das Warnschild ist eine gesonderte Halterung am Rahmen integriert. Serienmäßig wird der Servicewagen mit vier Eimern, einer seitlichen Moppablage, geräumigem 120 Liter Wäsche-/Müllsack und einer Doppelbacken-Mopp-Presse ausgeliefert. Am Wagen kann eine Medusa Akkukehrmaschine mitgeführt werden. Artikeldetails: - komplett inklusive Doppeleimer 2 x 17 Liter und Presse
- inklusive Eimer 4 x 4 Liter
- hochwertige Kunststoffpresse
- Seitliche Ablagen für Mopp oder Besen
- Wäsche- / Müllsack mit Reißverschluss
- Maße: 128 x 50 x 96cm
- Gewicht: 18,1 kg
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Bodenset, Wischset, nasswischwagen 17l, wischset, Doppelfahreimer, fahrbarer, Wischeimer, fahrbar, Eimer, Moppresse, Eimerwagen |
| | |
| |