Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEP-MOP Wischbezug weiß 50cm, 100% Baumwolle Wischmopp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEP-MOP Wischbezug weiß 50cm, 100% Baumwolle Wischmopp
STEP-MOP Wischbezug weiß 50cm, 100% Baumwolle Wischmopp
STEP-MOP Wischbezug weiß 50cm, 100% Baumwolle Wischmopp
Artikel-Nr.:
     239-B-950
Hersteller:
     Niedex
Herst.-Nr.:
     B-950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp

STEP-MOP Wischbezug weiß 50cm, 100% Baumwolle Wischmopp

Wischbezug weiß 50cm, 100% Baumwolle in Top-Qualität. Stabiles Deckblatt aus Polyester/Baumwolle. Kein Laufmascheneffekt. Hohe Wasseraufnahme. Optimale Gleitfähigkeit. Waschmaschinenfest bis 95°C.

Artikeldetails:

  • passender Mop für STEP-KLAPPHALTER 50cm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, baumwoll moppbezug 500 mm, ersatzwischmop 50cm, feuchtwischmop, Klapphalter, Mophalter, Großflächenwischer, Wischhalter, Ersatzmop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
MH140
ab € 6,82*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
BU-200
ab € 75,45*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
B-900
ab € 14,14*
Zubehör
Niedex
SD301042
ab € 22,95*
Zubehör
Meiko Textil
942150
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.