Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnee-Kehrmaschine Tielbürger TK 48 Professional Honda


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnee-Kehrmaschine Tielbürger TK 48 Professional Honda
Schnee-Kehrmaschine Tielbürger TK 48 Professional Honda
Schnee-Kehrmaschine Tielbürger TK 48 Professional Honda
Artikel-Nr.:
     239-SN1000PRO
Hersteller:
     Tielbürger
Herst.-Nr.:
     AD-562-045TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Schneekehrmaschine
Schneeräumer

Schnee-Kehrmaschine Tielbürger TK 48 Professional Honda

Die Schnee-Kehrmaschine Tielbürger TK 48 Professional Honda ist die ideale Kehrmaschine für Dienstleister und große Flächen. Ob Schmutz kehren, Laub und Schnee beseitigen - die Schnee-Kehrmaschine Tielbürger TK 48 Professional Honda bietet zuverlässige Technik und leichte Handhabung für jeden Bedarf und Anwendungszweck. Die Komponenten der Schnee-Kehrmaschine Tielbürger TK 48 Professional Honda professional wurden konsequent auf Haltbarkeit und Ausdauer abgestimmt. 3-Schicht-Lackierung wie in der Automobilindustrie als Korrosionsschutz. Die Kehrbürstenabdeckung aus hochelastischem Kunststoff mit stabilem Stahlunterbau bietet auch hier höchste Haltbarkeit. Das luftbereifte Stützrad ist ideal um Bodenunebenheiten auszugleichen. Der Bürstendurchmesser bei dieser Maschine beträgt 40cm. Die Schnee-Kehrmaschine Tielbürger TK 48 Professional Honda hat drei Vorwärtsgänge und einen Rückwärtsgang, die Bürstendrehzahl ist stufenlos verstellbar. Serienmäßig sind Breitreifen montiert.

Artikeldetails:

  • Schnee- und Ganzjahreskehrmaschine
  • Arbeitsbreite: 1000mm
  • Flächenleistung: bis 4200 m²/h
  • Bürstendurchmesser: 40 cm
  • Kehrwalze beidseitig schwenkbar
  • Radantrieb: max. 4,2 km/h (3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang)
  • Motor: 4,1 kW Honda GXV 160
  • Gewicht: 108 kg
  • 3-Gang Ölbadgetriebe
  • Ganzjahresbereifung 15.00 x 6-6 Allwetter-Breitreifen
  • stufenlos höhenverstellbare Kehrwalze
  • inklusive Universalkehrwalze
  • stabile Stahlfelgen für extreme Belastungen
  • für gewerblichen Einsatz geeignet
  • Hergestellt in Deutschland
  • Die Lieferung erfolgt aus Transportgründen ohne Motorölfüllung. Montage der Bürste und Räder erforderlich. Vor dem Start des Motors muß das Kurbelgehäuse, wie in der Betriebsanleitung beschrieben mit vollsynthetisches Öl befüllt werden. Öl wird mitgeliefert. Endmontage erforderlich.
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: schneekehrmaschinen tielbürger, schneeräumer, Universalkehrmaschine, Schneefräse, Laubkehrer, Schneeräumgerät, Winterdienst, Schneekehrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.355,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.663,06*
€ 4.359,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.603,01*
€ 4.287,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.452,73*
€ 4.108,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.390,71*
€ 4.034,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.355,63*
€ 3.993,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tielbürger
AD-560-030TS
ab € 468,96*
Zubehör
Tielbürger
KC-002-010
ab € 222,96*
Zubehör
Tielbürger
AE-080-031TS
ab € 303,75*
Zubehör
Tielbürger
AD-120-109
ab € 318,58*
Zubehör
Tielbürger
AD-120-107
ab € 284,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.