Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Sicherheitsschuhe Größe 1051 Farbe Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     239-F1006-906-091051
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F1006-906-091051
EAN/GTIN:
     5715411158480
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Produktbeschreibung:

Metallfrei. Wasserabweisend. Schnürverschluss. TPU Spitzenschutz. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER® Textil-Nageldurchtrittschutz. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Leichter, angespritzter Spitzenschutz. Geeignet für knieende Arbeiten. Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfähig und ergonomisch. Sohle ist hitzebeständig bis 140°C. Profiltiefe 2,5 mm. Hinterkappe. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. Feuchtigkeit wird aufgenommen und effektiv wieder abgegeben. Absatzkante. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2002 + EN IEC 61340-5-1: 2008. Material Mikrofaser Größe 1042: 615 g
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,92*
€ 70,43*
Lager 239
12 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 55,50*
€ 72,46*
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,46*
€ 86,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,74*
€ 85,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,24*
€ 81,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,20*
€ 77,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,50*
€ 66,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.