Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Ultar Sicherheitshalbschuh Größe 1142 Farbe Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT® Ultar Sicherheitshalbschuh Größe 1142 Farbe Schwarz
MASCOT® Ultar Sicherheitshalbschuh Größe 1142 Farbe Schwarz
Artikel-Nr.:
     239-F0113-937-091142
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0113-937-091142
EAN/GTIN:
     5711074446339
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Produktbeschreibung:

Metallfrei. Wasserabweisend. Schnürverschluss. Angespritzte TPU-Überkappe. Geeignet für knieende Arbeiten. Zehenschutzkappe aus Komposit. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Leichter, angespritzter Spitzenschutz. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. Sohle ist hitzebeständig bis 140°C. Profiltiefe 2,5 mm. Absatzkante. Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfähig und ergonomisch. Feuchtigkeit wird aufgenommen und effektiv wieder abgegeben. Hinterkappe. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2002 + EN IEC 61340-5-1: 2008. Material Leder Größe 1142: 1203 g
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,12*
€ 83,36*
10 Tage
10
€ 5,90*
ab € 66,13*
€ 83,39*
€ 4,90*
ab € 64,94*
€ 84,21*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,67*
€ 86,81*
Lager 239
unbekannt
€ 5,95*
ab € 79,22*
€ 98,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,94*
€ 117,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,14*
€ 115,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,10*
€ 107,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,72*
€ 104,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,22*
€ 94,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.