Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DUPLEX 340 Universalreinigungsmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUPLEX 340 Universalreinigungsmaschine
DUPLEX 340 Universalreinigungsmaschine
Artikel-Nr.:
     239-DU340
Hersteller:
     Duplex
Herst.-Nr.:
     DU340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydrowascher
Universalreinigungsmaschine
hydrowascher duplex

DUPLEX 340 Universalreinigungsmaschine

Die Duplex-Reinigungsmaschine ist auf allen Oberflächen, im Innen oder Außenbereich, die naß oder feucht zu reinigen sind, wie z.B. Fliesen, Steinzeug, keramische Böden, Cotto, Natursteine, PVC, Holz, Kork u.v.a. hervorragend einzusetzen. Ob auf rutschfesten oder strukturierten Böden zeigt die Duplex-Reinigungsmaschine hervorragende Reinigungsergebnisse. Die Duplex-Reinigungsmaschine ist auch ideal für die Teppichreinigung geeignet.

Artikeldetails:

  • Frischwassertank: 4,2 Liter
  • Schmutzwassertank: 2,8 Liter
  • Gewicht: 22 kg
  • Spannung: 230V / 50Hz
  • Leistungsaufnahme: 900 W
  • Arbeitsbreite: 280mm
  • inkl. 2 Universalbürstwalzen
  • Abmessungen L/B/H: 430/340/240mm (ohne Deichsel)
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat Scheuersaugmaschine, Schrubbmaschine, Wischmaschine, Scheuersaugmaschine, Teppichreinigungsmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.477,99*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.513,50*
€ 1.801,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.477,99*
€ 1.758,81
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürstwalze braun - Polierbürste für Duplex 340
J. & J.
190110br
ab € 60,36*
Zubehör
Bürstwalze gelb - Teppichbürste für Duplex 340
J. & J.
190110br
ab € 44,28*
Zubehör
Bürstwalze grau - Universalbürste für Duplex 340
J. & J.
190110
ab € 44,28*
Zubehör
J. & J.
190110sw
ab € 44,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG