Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einscheibenmaschine CLEANFIX Floor Mac mit Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einscheibenmaschine CLEANFIX Floor Mac mit Zubehör
Einscheibenmaschine CLEANFIX Floor Mac mit Zubehör
Einscheibenmaschine CLEANFIX Floor Mac mit Zubehör
Artikel-Nr.:
     239-718000
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     CL 718.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine

Einscheibenmaschine CLEANFIX Floor Mac mit Zubehör

Die kleine preisgünstige Maschine zum Reinigen von Hartböden, Feinsteinzeugfliesen, Polieren und Unterhaltsreinigen von Parkettböden für kleine Flächen im Haushalt und Gewerbe. Sehr leicht und ohne Kraftaufwand zu bedienen. Dank oszillierenden Bewegungen ist die Maschine mühelos und sehr einfach zu bedienen. Ein mitgeführter Wassertank erleichtert das Dosieren bei Reinigungsarbeiten.

Artikeldetails:

  • Gesamtleistung: 500W / 230V
  • Arbeitsbreite: 330 mm
  • Unterfahrhöhe: 250mm
  • 1450 Oszillationen pro Minute
  • Kabellänge: 7,5 Meter
  • Gewicht kompl.: 13 kg
  • inkl.: Treibteller, Polierpad weiss, Mikrofaserpad, 1 Liter Bodenreiniger, 0,5 Liter Parkettreiniger und -polierer
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: einscheibenmaschine 33cm, bohnergerät, cleanfix einscheibenmaschine, Cleanfix, Schrubbmaschine, Tellermaschine, FloorMac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 570,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,49*
€ 907,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,01*
€ 887,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,74*
€ 807,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,61*
€ 755,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,63*
€ 679,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cleanfix
CL190056
ab € 10,63*
Zubehör
Cleanfix
CL190057
ab € 18,35*
Zubehör
Cleanfix
CL718901
ab € 8,87*
Zubehör
Cleanfix
CL718901
ab € 8,83*
Zubehör
Cleanfix
CL718905
ab € 54,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.