Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrmaschine Tielbürger TK 38 professional Honda GCV160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kehrmaschine Tielbürger TK 38 professional Honda GCV160
Kehrmaschine Tielbürger TK 38 professional Honda GCV160
Artikel-Nr.:
     239-AD-552-245TS
Hersteller:
     Tielbürger
Herst.-Nr.:
     AD-552-245TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Schneekehrmaschine
Schneeräumer

Kehrmaschine Tielbürger TK 38 professional Honda GCV160

Im Vergleich zum Einstiegsmodell bietet diese Profi-Maschine mehr Komfort und liefert eine höhere Flächenleistung. Das 3-Gang-Getriebe besitzt eine Schnellumschaltung von vorwärts auf rückwärts. Diesen Vorteil schöpfen Sie beim Schneeräumen voll aus. Im Nu sind größere Flächen gründlich gereinigt. Wegen der Haltbarkeit werden Stahlfelgen verwendet und ein luftbereiftes Stützrad führt zu einer ausgezeichneten Laufruhe. Der Lenker lässt sich in 7 Stufen verstellen. Das bedeutet, sogar mit stark abgenutzten Borsten und starker Neigung der Maschine kann der Lenkerholm auf eine bequeme Höhe eingestellt werden.

Artikeldetails:

  • Schnee- und Ganzjahreskehrmaschine
  • Arbeitsbreite: 800mm
  • Flächenleistung: bis 3900 m²/h
  • Kehrwalze beidseitig schwenkbar
  • Radantrieb: 2,6 bis 4,2 km/h
  • Motor: Honda GCV 160
  • Gewicht: 97 kg
  • 35 cm Bürstendurchmesser
  • verstärkter Lenkerholm
  • stufenlos höhenverstellbare Kehrwalze
  • inklusive Universalkehrwalze
  • stabile Stahlfelgen für extreme Belastungen
  • für gewerblichen Einsatz geeignet
  • Hergestellt in Deutschland
  • Die Lieferung erfolgt aus Transportgründen ohne Motorölfüllung. Vor dem Start des Motors muß das Kurbelgehäuse, wie in der Betriebsanleitung beschrieben mit vollsynthetisches Öl befüllt werden. (Öl wird mitgeliefert)
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: schneekehrmaschinen tielbürger, schneeräumer, Universalkehrmaschine, Schneefräse, Laubkehrer, Schneeräumgerät, Winterdienst, Schneekehrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.732,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.026,17*
€ 3.601,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.971,54*
€ 3.536,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.829,38*
€ 3.366,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.768,30*
€ 3.294,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.732,65*
€ 3.251,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.