|  |
 |
| Artikel-Nr.: 239-720000 Herst.-Nr.: 726.000 EAN/GTIN: 4003969004221 |
| |
|
|  |  |
 | Einscheibenmaschine CLEANFIX PowerDisc LS Die Standardmaschine für die Unterhalts- und Grundreinigung. Dank des drehmomentstarken Riemenantriebes arbeitet das Gerät deutlich leiser und mit weniger Vibrationen. Mit stoßelastischem rostfreiem Kunststoffgehäuse. Lieferung ohne Zubehör. Artikeldetails: - Gesamtleistung: 1200W / 230V
- Bürstendrehzahl: 16´0 U/min
- Arbeitsbreite: 440 mm
- Unterfahrhöhe: 370mm
- Kabellänge: 12,5 Meter
- Gewicht kompl.: 30 kg
- Kabellänge: 12,5 Meter
Weitere Informationen:  |  | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: bohnergerät, Cleanfix, Schrubbmaschine, Tellermaschine, Power, Disc |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.041,63* | € 1.324,64* |  |  |  | Lager 239 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.061,66* | € 1.324,76* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 9,95* | ab € 1.283,93* | € 1.578,58* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 239 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 239 |  | Versand: Lager 239 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|