| |
|
| Artikel-Nr.: 239-56943011-52 Herst.-Nr.: 56943011-52 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MASCOT Nevada Latzhose kornblau Größe 52 Latzhose mit dreifachen Kappnähten an Innen- und Aussenseite der Beine sowie im Schritt. Zwei Eingrifftaschen. Mit Eingriffen zur Innenseite. Regulierbarer Bund (5 cm). Hosenschlitz mit Metallreissverschluss.Grosse Latztasche mit Patte und Kugelschreibertaschen sowie Latzinnentasche. Verstellbare Schulterträger aus Stoff mit Kunststoffschnallen und kurzem, kräftigem Gummizug. Zwei verstärkte Gesässtaschen, die rechte mit Patte. Verstärkte Zollstocktasche. Hammerschlaufe. Artikeldetails: - 65% Polyester / 35% Baumwolle
- 310 g/m² Twill
- Schrittlänge 82cm
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufshose, Latzhose, Mascot, Hose, Arbeitskleidung, Berufsbekleidung, blau, kornblau |
| | |
| |