Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEANFIX RA 505 IBCT Bodenreinigungsautomat Batteriepack komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLEANFIX RA 505 IBCT Bodenreinigungsautomat Batteriepack komplett
CLEANFIX RA 505 IBCT Bodenreinigungsautomat Batteriepack komplett
Artikel-Nr.:
     239-555055Pack
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     RA505IBCTPack
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine

CLEANFIX RA 505 IBCT Bodenreinigungsautomat Batteriepack komplett

Äusserst robuste, leistungsstarke Scheuersaugmaschine für den Einsatz auf Hartflächen und elastischen Böden in Industrie, Handel und öffentlichen Einrichtungen. Mit Batterieantrieb. Einen glänzenden Boden. Das hinterlassen die neuen Scheuersaugmaschinen von Cleanfix. Was ist daran besonders? Sie sind einfach zu bedienen, umweltfreundlich und verfügen über ein integriertes Ladegerät. Noch etwas ist besonders, die Maschinen kommen 100% aus Schweizer Produktion. Die RA 505 IBCT – ebenfalls eine Tellerbürste von ø 510 mm – verfügt zusätzlich über einen automatischen Fahrantrieb und eine geschwindigkeitsabhängige Zufuhr der Reinigungsflotte. Optional erhältlich ist das Cleanfix Advanced Dosing System (CADS). Geeignet für mittlere Flächen mit bis zu 8% Steigung.

Artikeldetails:

  • theor. Flächenleistung: 2100 m²/h
  • Arbeitsbreite: 510 mm
  • Batteriebertrieb: 24 V
  • Wassersäule: 1300mm
  • Frischwassertank: 55 Liter
  • Schmutzwassertank: 56 Liter
  • Saugbreite: 880 mm
  • Bürstendruck: 48 kg
  • Gewicht mit Batt.: 168 kg
  • Abmessungen L/B/H: 1380/560/1130 mm
  • Komplettpack inkl. Schrubbbürste, Saugfuß gebogen komplett 88cm, 2x12V GEL-Batterien 105Ah, vollautomatisches integriertes Ladegerät
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: cleanfix bodenreinigungsautomat, bodenreinigungsautomat, Cleanfix, Schrubbautomat, Kehrmaschine, Bodenreinigungsmaschine, Reinigungsmaschine, RA430, Schrubbmaschine, Wischmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.917,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.352,83*
€ 8.749,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.245,04*
€ 8.621,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.005,23*
€ 8.336,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.917,09*
€ 8.231,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cleanfix
CL730059
ab € 116,78*
Zubehör
J. & J.
030020b
ab € 48,07*
Zubehör
J. & J.
030020g
ab € 47,98*
Zubehör
J. & J.
030020r
ab € 48,41*
Zubehör
J. & J.
030020s
ab € 48,28*
Zubehör
J. & J.
030020w
ab € 48,31*
Zubehör
Cleanfix
CL730070
ab € 116,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.