Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Manica Socken Größe 39/433PC Farbe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT® Manica Socken Größe 39/433PC Farbe Schwarz
MASCOT® Manica Socken Größe 39/433PC Farbe Schwarz
Artikel-Nr.:
     239-50453-912-0939/433PC
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50453-912-0939/433PC
EAN/GTIN:
     5711074006113
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken

Produktbeschreibung:

Kräftige Qualität. Feuchtigkeitstransportierend. Die Socken enthalten Coolmax®, das den Tragekomfort bei Wärme erhöht. Materialzusammensetzung schafft hohen Tragekomfort sowie hohe Atmungsaktivität. Fersen- und Zehenpartien sind verstärkt. Weiche Polyamid-Verstärkungen an der Sohlenpartie sorgen für besonders angenehmen Tragekomfort. Geeignet für kräftige, geschlossene Schuhe, Stiefel und Gummistiefel. Material 41% Polyester (COOLMAX®)/29% Baumwolle/28% Polyamid/2% Elasthan (LYCRA®) 65 g pro Paar
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, baumwoll-socken schwarz, baumwoll socken, arbeitssocken mascot, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,12*
€ 16,01*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 13,14*
€ 18,40*
Lager 239
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,04*
€ 19,67*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,72*
€ 20,50*
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.