Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Fafe Jeans Größe 82C58 Farbe Dunkles Denimblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MASCOT 50403-869-A32 Blau
MASCOT 50403-869-A32 Blau
Artikel-Nr.:
     239-50403-869-A3282C58
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50403-869-A3282C58
EAN/GTIN:
     5707209694041
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Kleingeldtasche. Gesäßtaschen. Kontrastnähte, orange und gelb. Material 100% Baumwolle 410 g/m²
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Jeanshose, Jeanshosen, berufshose, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,91*
€ 65,95*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,22*
€ 65,99*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,84*
€ 68,16*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,05*
€ 69,08*
Lager 239
unbekannt
€ 5,95*
ab € 63,64*
€ 81,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.