Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Gerätestiel
>
Besenstiel
>
Artikel
Besenstiel Metall mit Gewinde 1300mm lang
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
239-4516.02
Hersteller:
J. & J.
Herst.-Nr.:
4516.02
EAN/GTIN:
4002625022135
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
besenstiele mit gewinde
Besenstiel Metall mit Gewinde 1300mm lang
Standardbesenstiel mit Gewinde aus Metall.
Artikeldetails:
Länge: 1300mm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
... >
Reinigung und Schutz
>
Bürstenartikel und Tücher
>
Besen - Bürstenartikel
Weitere Suchbegriffe:
gerätestiel
,
Schrubberstiel
,
Alustiel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hygiene - Besen 30cm mit Gewinde 18223021
J. & J.
1805.25
€ 14,63*
Zubehör
Hygiene - Schrubber 30cm mit Gewinde 18323051
J. & J.
1820.50
€ 10,06*
Zubehör
Schrubber 23cm PPN weiß mit Gewinde mit Gewinde
J. & J.
3234.02
€ 4,47*
Zubehör
Stubenbesen 28cm reines Roßhaar mit Gewinde
J. & J.
2214.02
€ 9,32*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.