Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Bodenreinigungsmaschinen
>
Scheuersaugmaschine
>
Artikel
CLEANFIX RA 431 B Duo Bodenreinigungsautomat Batteriepack komplett
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
239-436005
Hersteller:
Cleanfix
Herst.-Nr.:
RA431BDUOPack
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine
CLEANFIX RA 431 B Duo Bodenreinigungsautomat Batteriepack komplett
Die zwei Geschwindigkeiten der RA 431 B Duo ermöglichen, mit der selben Maschine zu Reinigen und zu Polieren. Zuerst mit einer Geschwindigkeit von 180 1/min reinigen, dann Polierbürste Mexican Fibre montieren (oder Polierpad weiss) und bei 500 1/min polieren. Besonders geeignet für Linoleumböden, die vor allem in Schulen anzutreffen sind. Für ein bleibendes Ergebnis verwenden Sie den Cleanfix Pflegereiniger, der beim Reinigen einen leicht glänzenden Schutzfilm erzeugt. Anschliessend aufpolieren und der Boden erhält einen anhaltenden und schmutzabweisenden Glanz.
Artikeldetails:
Flächenleistung: 1720 m²/h
Arbeitsbreite: 430 mm
Gesamtleistung: 1800 W / 24 V
Wassersäule: 1100mm
Frischwassertank: 32 Liter
Schmutzwassertank: 38 Liter
Saugbreite: 720 mm
Bürstendruck: 47 kg
Gewicht mit Batt.: 125 kg
Bürstendrehzahl Lowspeed: 180 U/min
Bürstendrehzahl Highspeed: 500 U/min
Abmessungen L/B/H: 850/430/800mm
inkl. Schrubbbürste, Saugfuß gebogen, 2x12V Spiral Cell-Batterien 75Ah, vollautomatisches Ladegerät 24V / 12A
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
... >
Reinigung und Schutz
>
Reinigungsmaschinen
>
Bodenreinigungsmaschinen
Weitere Suchbegriffe:
cleanfix bodenreinigungsautomat
,
bodenreinigungsautomat
,
Cleanfix
,
Schrubbautomat
,
Kehrmaschine
,
Bodenreinigungsmaschine
,
Reinigungsmaschine
,
RA430
,
Schrubbmaschine
,
Wischmaschine
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6.079,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.079,50*
€ 7.234,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.006,34*
€ 7.147,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.758,18*
€ 6.852,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.664,29*
€ 6.740,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.658,75*
€ 6.733,91
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schrubbbürste für CLEANFIX RA 431 E/B (RA 430 E/B) PPN0,6
Cleanfix
CL742059
€ 132,50*
Zubehör
Treibteller für CLEANFIX RA 431 E/B (RA 430 E/B)
Cleanfix
742070
€ 131,26*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.