Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEANFIX RA 431 IBC Bodenreinigungsautomat Batteriepack komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLEANFIX RA 431 IBC Bodenreinigungsautomat Batteriepack komplett
CLEANFIX RA 431 IBC Bodenreinigungsautomat Batteriepack komplett
CLEANFIX RA 431 IBC Bodenreinigungsautomat Batteriepack komplett
Artikel-Nr.:
     239-436000
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     RA431IBCPack
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine

CLEANFIX RA 431 IBC Bodenreinigungsautomat Batteriepack komplett

Leistungsstarke Maschine zum Reinigen von allen Hartböden. Ideal für mittlere bis mittelgroße Flächen im Gewerbe- und Industriebereich. Optimales Reinigunsergebnis durch sehr hohen Bürstendruck (47kg). Mit Batterieantrieb.

Artikeldetails:

  • Flächenleistung: 1720 m²/h
  • Arbeitsbreite: 430 mm
  • Gesamtleistung: 1150 W / 24 V
  • Wassersäule: 1100mm
  • Frischwassertank: 32 Liter
  • Schmutzwassertank: 38 Liter
  • Saugbreite: 720 mm
  • Bürstendruck: 47 kg
  • Gewicht mit Batt.: 122 kg
  • Abmessungen L/B/H: 850/430/800mm
  • inkl. Schrubbbürste, Saugfuß gerade, 2x12V GelBatterien 76Ah, vollautomatisches Ladegerät integriert
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: cleanfix bodenreinigungsautomat, bodenreinigungsautomat, Cleanfix, Schrubbautomat, Kehrmaschine, Bodenreinigungsmaschine, Reinigungsmaschine, RA430, Schrubbmaschine, Wischmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.622,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.056,89*
€ 6.017,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.961,66*
€ 5.904,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.739,92*
€ 5.640,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.654,81*
€ 5.539,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.622,62*
€ 5.500,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cleanfix
742.070
ab € 72,75*
Zubehör
Cleanfix
CL742059
ab € 94,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.