Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUTCHERS Above Versiegler 5 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
BUTCHERS Above Versiegler 5 Liter
BUTCHERS Above Versiegler 5 Liter
Artikel-Nr.:
     239-424900
Hersteller:
     Butchers
Herst.-Nr.:
     JD
EAN/GTIN:
     8711800924909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Imprägniermittel
Imprägnierung
Versiegeler
Versiegelungsmittel

BUTCHERS Above Versiegler 5 Liter

Versiegelung mit Hochglanz ohne Polieren für PVC und Kunststoffbeläge, höchste Haltbarkeit und Schutz. Erspart häufiges Nachbeschichten. Ansprechendes Glanzbild. Selbst mit reduziertem Pflegeaufwand – ein einwandfreies Ergebnis. Spricht auf sämtliche Pflegeverfahren sofort an. VERDÜNNUNG: Gebrauchsfertig FARBE: Weiß POLYMER INHALT: Reine Acryl Copolymere GESAMTE FESTSTOFFANTEILE: 20% pH-WERT: 7.8 - 8.2 WIEDERBESCHICHTEN: Sobald sich die Beschichtung trocken anfühlt, kann wiederbeschichtet werden. ENTFERNUNG: Kann mit allen Butcher’s Grundreinigern entfernt werden. RUTSCHWIEDERSTAND: Übertrifft Industrie Normen von 0,5 statisch Koeffizient/Reibung (ASTM D-2047) DECKUNG: Empfohlen werden normale (nicht dicke) Schichten. Ergiebigkeit ca. 50 m²/ltr.

Artikeldetails:

  • Lieferumfang: 5 Liter Kanister
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Versiegler, Kunststoff Imprägnierung, Kunststoff Versiegelung, kunststoff imprägnierung, Versiegelung, BUTCHER`S, Imprägnierer, Grundierer, Linoleum, PVC, Stein, Terazzo, Grundierung, Reinigungschemikalien, Reinigungschemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 5 Liter (ab € 8,50* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 59,07*
€ 70,29
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 56,99*
€ 67,82
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 53,97*
€ 64,22
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 52,13*
€ 62,03
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 50,58*
€ 60,19
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 42,50*
€ 50,58
pro Behälter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Butchers
423450
ab € 5,76*
Ähnlich
Butchers
424940
ab € 43,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.