Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUTCHERS Over Drive Spray 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BUTCHERS Over Drive Spray 1 Liter
BUTCHERS Over Drive Spray 1 Liter
BUTCHERS Over Drive Spray 1 Liter
Artikel-Nr.:
     239-423450
Hersteller:
     Butchers
Herst.-Nr.:
     423450
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenpflege
Glanzreiniger
Glanzwischpflege
Unterhaltsreiniger

BUTCHERS Over Drive Spray 1 Liter

Sie sehen das Ergebnis sofort. Verschmutzt keine Pads. Leichtes Arbeiten mit der Poliermaschine. Angenehmer, frischer Duft. Einsetzbar von 175 U/min – 1.500 U/min. Reparaturspray für Versiegelungen wie Above, High Noon... Reinigungsmittel stets sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen !

Artikeldetails:

  • Lieferung ohne Sprühkopf
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, bodenpflege, Versiegelung, Versieglung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 5,61* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 8,52*
€ 10,14
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Flasche
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Butchers
424940
ab € 43,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.