| |
|
| Artikel-Nr.: 239-424940 Herst.-Nr.: 424940 EAN/GTIN: 8711800924947 |
| |
|
| | |
| BUTCHERS Uniform Versiegler und Grundierer 5 Liter Grundierbeschichtung für Linoleum und auch Versiegler für alle Arten von Fußböden, nicht polierbar, matter Glanz, leicht auftragbar. Stellt die Grundlage für das Wiederherstellen des ursprünglichen Aussehens dar. Schützt den Belag vor Alterung und Abnutzung. Ermöglicht ein erneutes Grundieren, wenn der Boden nicht mehr auf die Unterhaltsreinigung anspricht. Anwendbar mit jedem Butcher’s Finish. VERDÜNNUNG: Gebrauchsfertig FARBE: Bernsteingelb POLYMERINHALT: Acryl Copolymere GESAMTE FESTSTOFFANTEILE: 21.5% pH-WERT: 8.5 - 9.0 WIEDERBESCHICHTEN: Sobald sich die Beschichtung trocken anfühlt, kann wiederbeschichtet werden. ENTFERNUNG: Kann mit allen Butcher’s Grundreinigern entfernt werden. RUTSCHWIEDERSTAND: Übertrifft Industrie Normen von 0,5 statisch Koeffizient /Reibung (ASTM D-2047) DECKUNG: Empfohlen werden normale (nicht dicke) Schichten. Ergiebigkeit ca. 50 m² /ltr. Reinigungsmittel stets sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen ! Artikeldetails: - Lieferumfang: 5 Liter Kanister
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Versiegler, imprägniermittel, Versiegelung, Speedball, Powercleaner, BUTCHER`S, Imprägnierer, Grundierer, Linoleum, PVC, Stein, Terazzo, Grundierung, Reinigungschemikalien, Reinigungschemie |
| | |
| |