Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wathose S5 Größe 45 POLYMAC mit Sicherheitskappe und durchtrittsicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wathose S5 Größe 45 POLYMAC mit Sicherheitskappe und durchtrittsicher
Wathose S5 Größe 45 POLYMAC mit Sicherheitskappe und durchtrittsicher
Artikel-Nr.:
     239-37014-45
Hersteller:
     POLYMAC
Herst.-Nr.:
     37014-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Angler-Hose
Anglerhose
Kanalarbeiterhose
Kanalhose

Wathose S5 Größe 45 POLYMAC

Wathose (Kanalarbeiterhose) mit Innentasche, hochfrequenzverschweißte Nähte, individuell einstellbare Patent-Schnallen, angeschweißte Stiefel mit Textilfutter, doppelte Nähte, hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen, Verstärkungsrippen auf dem Schaft, Reflexpunkt an der Ferse, korrosionsfreie Stahlzwischensohle, Stahlkappe

Artikeldetails:

  • Schutzklasse: S5
  • Material Stiefelschaft: PVC
  • Material Stiefelsohle: PVC/Nitril
  • Material Hose: PVC auf Polyester-Trägergewebe 500 g/m²
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Wat-Hose, Wathose, anglerhose, Stiefelhose, Gummistiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
POLYMAC
37014-41
ab € 54,49*
Ähnlich
POLYMAC
37014-42
ab € 54,60*
Ähnlich
POLYMAC
37014-43
ab € 54,49*
Ähnlich
POLYMAC
37014-44
ab € 54,62*
Ähnlich
POLYMAC
37014-46
ab € 54,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.