| |
|
| Artikel-Nr.: 239-20525352 Herst.-Nr.: 20525352 EAN/GTIN: 4014838003726 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Aldehydfreies Flächendesinfektionsmittel mit sehr guten Reinigungseigenschaften und guter Beduftung. Einfache Dosierung bei einem exzellenten Preis-/Leistungsverhältnis. Zusätzlich besitzt RHEOSEPT-FD universal eine sehr gute und gleichzeitig materialschonende Reinigungswirkung. Für den Einsatz in Krankenhäusern, Kindergärten, Schulen, Pfl egeheimen, Schwimmbädern und anderen öff entlichen Einrichtungen zur Desinfektion. Geeignet für alle wasserfesten Oberfl ächen (auch Acrylfl ächen). Gelistet bei VAH (Verbund für Angewandte Hygiene e.V.) nach den Richtlinien der DGHM (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie e.V.). Wirksamkeit: bakterzid, fungizid, viruzid (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccina, BVDV). Dieses Medizinprodukt ist CE zertifi ziert (CE 0481).In 100 g sind enthalten: 3,35 g Dialkyldimethylammoniumchlorid, 3,33 g Benzalkoniumchlorid, 3,33 g Alkyldimethyl(ethylbenzyl)ammoniumchlorid. Weitere Inhaltsstoffe: Farbstoffe, Duftstoffe.Zur Desinfektion die Verdünnung (0,5 bzw. 0,75% bei hoher Belastung-4h, 1%-1h, 2%-15Min.) je nach vorgesehener Einwirkzeit ansetzen und auf die vorgereinigte Oberfläche dünn wischend auftragen. Komplette Benetzung gewährleisten, das Desinfektionsmittel ist bei langen Einwirkzeiten auch nach dem Auftrocknen wirksam. Stets frisch angesetzte Verdünnungen benutzen! Nach erfolgter Desinfektion mit klarem Wasser nachspülen.Je nach Einsatzbereich des Medizinproduktes ist nach der Desinfektion die Oberfläche sorgfältig mit Wasser nachzuspülen oder nachzuwischen, um Produktreste zu entfernen. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Reizend (Xi) | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |