Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHEOSEPT-WD plus Kanister 10 Liter alkoholfreies Schnelldesinfektionsmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RHEOSEPT-WD plus Kanister 10 Liter alkoholfreies Schnelldesinfektionsmittel
RHEOSEPT-WD plus Kanister 10 Liter alkoholfreies Schnelldesinfektionsmittel
Artikel-Nr.:
     239-20512100
Hersteller:
     Rheosol
Herst.-Nr.:
     20512100
EAN/GTIN:
     4014838003436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
flächen desinfektionsmittel 10 l
desinfektionslösung

Produktbeschreibung:

Anwendungsfertiges und alkoholfreies Schnelldesinfektionsmittel mit guter Reinigungswirkung und angenehmer Beduftung zur Wischdesinfektion und Flächenreinigung von wasserfesten Oberflächen (auch Acrylglasflächen) im medizinischen Bereich. Wirksam bereits nach einer 1 Minute. Gelistet bei VAH (Verbund für Angewandte Hygiene e.V.) nach den Richtlinien der DGHM (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie e.V.). Wirksamkeit: bakterzid, fungizid, viruzid (HIV, HBV, HCV, Noro, Rota, Vaccina, BVDV). Dieses Medizinprodukt ist CE zertifiziert (CE 0481).In 100 g sind enthalten: 0,25 g Dialkyldimethylammoniumchlorid, 0,25 g Benzalkoniumchlorid, 0,25 g Alkyldimethyl(ethylbenzyl)ammoniumchlorid. Weitere Inhaltsstoffe: Duftstoffe, Limonene.Bei der Reinigung und Wischdesinfektion Produkt unverdünnt auf die zu desinfizierende Oberfläche auftragen und mindestens eine Minute einwirken lassen. Einwirkzeiten je nach Einsatzbereich beachten. Bei sichtbaren Vorverschmutzungen ist die Oberfläche mit dem RHEOSEPT-WD plus zunächst vorzureinigen. Je nach Einsatzbereich des Medizinproduktes ist nach der Desinfektion die Oberfläche sorgfältig mit Wasser nachzuspülen oder nachzuwischen, um Produktreste zu entfernen. Das Produkt kann auch als Desinfektionsschaum mit dem RHEOSOL-Schäumer Maxi oder einer Pumpschaumflasche verwendet werden. Nicht mit anderen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln mischen.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: desinfektionslösung 10l, Rheosol, Industriereiniger, Sanitärreiniger, Grundreiniger, Desinfektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Foamer
LC915105
ab € 910,46*
Zubehör
Lindhaus
191714681
ab € 873,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.