Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHEOSEPT-SD LM Flasche 1000 ml Desinfektionsmittel für Lebensmittelindustrie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
RHEOSEPT-SD LM Flasche 1000 ml Desinfektionsmittel für Lebensmittelindustrie
RHEOSEPT-SD LM Flasche 1000 ml Desinfektionsmittel für Lebensmittelindustrie
Artikel-Nr.:
     239-20511352
Hersteller:
     Rheosol
Herst.-Nr.:
     20511352
EAN/GTIN:
     4014838003603
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
desinfektionslösung

Produktbeschreibung:

Anwendungslösung zur rückstandsfreien und schnellen Wisch- und Sprühdesinfektion mit Alkohol. Zur Schnell- und Zusatzdesinfektion in der Nahrungsmittelindustrie und anderen hygienisch sensiblen Bereichen. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. In 100 g sind enthalten: 37g Ethanol, 13 g Propan-2-ol.Die gebrauchsfertige Lösung auf ein Tuch geben und die trockene Oberfläche gleichmäßig abwischen. (Ein direktes Sprühverfahren nur dann benutzen, wenn es unumgänglich ist.) Je nach Oberflächenstruktur 20 bis 50 ml pro m³. Die Einwirkzeit sollte mindestens 1 Minute betragen. Nicht auf Acryl (Plexiglas) verwenden. Vor der Desinfektion die Fläche von Verschmutzungen und Nässe befreien. Eiweiße setzen die Desinfektionswirkung erheblich herab.

Artikeldetails:

  • Lieferumfang: 1 Liter
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen..
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Rheosol, Industriereiniger, Sanitärreiniger, Grundreiniger, Desinfektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,36*
€ 121,8084
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,53*
€ 120,8207
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,23*
€ 116,8937
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,81*
€ 115,2039
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,42*
€ 92,1298
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Foamer
LC915105
ab € 911,02*
Zubehör
Lindhaus
191714681
ab € 871,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.