| |
|
| Artikel-Nr.: 239-192364681 Herst.-Nr.: 192364681 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LINDHAUS LB4 L-ion Akku - Rückenstaubsauger Diese Maschine wurde im kleinsten Detail konzipiert, um hohe Leistungen, großes Fassungsvermögen des Filterbeutels und Filterung auf höchstem Niveau zu erreichen. All dies bei extrem niedrigem Gewicht und beschränkten Dimensionen. LB4 L-ion Digital ist der leichteste Rückenstaubsauger mit Akku der Welt. Dieser offensichtliche Vorteil kombiniert mit dem Komfort der gepolsterten, atmungsaktiven Rückenlehne und der gepolsterten und voll verstellbaren Riemen ermöglicht den Gebrauch für mehrere Stunden am Tag ohne den Benützer zu ermüden. Mit Fernbedienung. Artikeldetails: - Leistungsaufnahme: 340 W
- Akku L-Ion: 36V 6Ah
- Filtervolumen: 4,5 Liter
- Schalldruck: 62 dB - 63 dB - 65 dB (Min.- Mittel - Max. - Leistung)
- Gewicht mit Akku: 3,8 kg
- Lieferung inklusive: L-Ion Akku 36V 6Ah, Ladegerät, Blas-Kit, 2-Meter Schlauch mit Anschluss und Sauggriff, Fugendüse, Drehbürste, Borstendüse, Aluminium-Teleskoprohr, patentierte Lindhaus Universalbürste M28R
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lindhaus Staubsauger für Rücken, Rücksauger leicht, Rückenstaubsauger, sehr leicht |
| | |
| |