Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDHAUS LB4 Electric Rückenstaubsauger 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINDHAUS LB4 Electric Rückenstaubsauger 230V
LINDHAUS LB4 Electric Rückenstaubsauger 230V
LINDHAUS LB4 Electric Rückenstaubsauger 230V
LINDHAUS LB4 Electric Rückenstaubsauger 230V
Artikel-Nr.:
     239-191984681
Hersteller:
     Lindhaus
Herst.-Nr.:
     191984681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rucksacksauger
Rucksackstaubsauger
Rückensauger
rucksacksauger

LINDHAUS LB4 Electric Rückenstaubsauger

Diese Maschine wurde im kleinsten Detail konzipiert, um hohe Leistungen, großes Fassungsvermögen des Filterbeutels und Filterung auf höchstem Niveau zu erreichen. All dies bei extrem niedrigem Gewicht und beschränkten Dimensionen. LB4 ist der leichteste Rückenstaubsauger der Welt. Dieser offensichtliche Vorteil kombiniert mit dem Komfort der gepolsterten, atmungsaktiven Rückenlehne und der gepolsterten und voll verstellbaren Riemen ermöglicht den Gebrauch für mehrere Stunden am Tag ohne den Benützer zu ermüden.

Artikeldetails:

  • Leistungsaufnahme: 700 W
  • Filtervolumen: 4,5 Liter
  • Schalldruck: 69 dB
  • Gewicht: 3,8 kg
  • Lieferung komplett inkl. Schlauch, Bodendüse, Düsenset, Teleskophandrohr, 1 Stück Vliesfilterbeutel
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Lindhaus Staubsauger für Rücken, Rücksauger leicht, Rückenstaubsauger, sehr leicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,94*
€ 518,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,55*
€ 517,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,95*
€ 492,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,44*
€ 463,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,28*
€ 403,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindhaus
032580081
ab € 17,15*
Zubehör
Lindhaus
192014681
ab € 694,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.