Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Schneeanzug für Kinder Größe 128 Farbe Azurblau/Schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     239-18919-231-91010128
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18919-231-91010128
EAN/GTIN:
     5711074712397
Suchbegriffe:
Kinder-Rallye-Kombination
Kinder-Rallyecombi
Kinderoverall

Produktbeschreibung:

Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Abnehmbare, gefütterte Kapuze mit Elastikeinsatz. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Gummizug in der Taille. Vordertaschen mit Reißverschluss. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. CORDURA®-Gewebe Verstärkungen an verschiedenen Teilen des Produktes. Reißverschluss an der Beinaußenseite. Stiefelschlaufen. Mit Druck und Reflexen. Material 100% Polyester 210 g/m²
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 74,05*
€ 95,81*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,89*
€ 96,21*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 77,05*
€ 96,71*
Lager 239
unbekannt
€ 5,95*
ab € 90,14*
€ 113,37*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,99*
€ 115,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.