| |
|
| Artikel-Nr.: 239-18053-316-333032XL Herst.-Nr.: 18053-316-333032XL EAN/GTIN: 5711074672196 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Damen-Passform. Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Reißverschluss am Hals, mit Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit Reißverschluss. Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante. Reflexeffekte. Material 94% Polyester/6% Elasthan 260 g/m² Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, arbeitstroyer, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 36,01* | € 47,56* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,17* | € 47,60* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,95* | € 47,75* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,23* | € 49,24* | | | | Lager 239 | | | | | | € 5,95* | ab € 43,81* | € 57,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|