| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074672196 Herst.-Nr.: 18053-316-33303-2XL EAN/GTIN: 5711074672196 |
| |
|
| | |
| Damen-Passform. Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Reißverschluss am Hals, mit Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit Reißverschluss. Elastikband an den Handgelenken und am unteren Saum. Reflexeffekte. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | grasgrün/grün | Material: | 94% Polyester/6% Elasthan | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,46 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, arbeitstroyer, Fleecepullover mit kurzem Zipper, Damen, MASCOT® Accelerate, Jacke, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 35,92* | € 47,56* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,02* | € 47,60* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 35,04* | € 47,75* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,18* | € 49,24* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,71* | € 51,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|