Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzschuhe S3 Größe 45 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schweißerschutzschuhe S3 Größe 45 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe
Schweißerschutzschuhe S3 Größe 45 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe
Schweißerschutzschuhe S3 Größe 45 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe
Artikel-Nr.:
     239-13041-45
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     13041-45
EAN/GTIN:
     8023796109575
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Schweißerschutzschuhe S3 Größe 45 Arbeitsschutzschuhe Sicherheitsschuhe

Schweißerschuhe S3 mit Schnürschutzsystem

Artikeldetails:

  • schwarz / blau
  • wasserabweisendes Vollnarbenleder
  • hitzebeständige PU/Nitril-Laufsohle (bis 300°C / 1 Minute Kontaktzeit)
  • Kunststoffkappe Weite 11 Top return
  • durchtrittsichere Zwischensohle aus Textil
  • Air Fußbett ganzflächig mit SANY-DRY-Oberfläche
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,31*
€ 75,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,88*
€ 73,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,45*
€ 69,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,22*
€ 66,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,62*
€ 62,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,49*
€ 56,51
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase
301000
ab € 3,84*
Zubehör
Stronghand
270
ab € 1,60*
Zubehör
Stronghand
262
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.