Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Scheuersaugmaschine BR 30/4 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Scheuersaugmaschine BR 30/4 C
Kärcher Scheuersaugmaschine BR 30/4 C
Artikel-Nr.:
     239-1.783-200.0
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     KÄ1.783-200.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine

Kärcher Scheuersaugmaschine BR 30/4 C

Kärcher Scheuersaugmaschine BR 30/4 C zur maschinellen Reinigung von kleinen Flächen. Ideal für Restaurants, Boutique, Hotel, Küche oder Sanitärbereich.

Artikeldetails:

  • Scheuermaschine
  • Arbeitsbreite: 300mm
  • Aufnahmeleistung: 820 W
  • Bürstendrehzahl: 1450 U/min
  • elektrischer Anschluß: 230 V / 50 Hz
  • Gewicht: 11,5 kg
  • Maße L/B/H: 390 / 335 / 1180 mm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: bodenreinigungsautomat kärcher, bodenreinigungsautomat, Kärcher, Einscheibenmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.303,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.647,00*
€ 1.959,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.598,32*
€ 1.902,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.453,19*
€ 1.729,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.381,14*
€ 1.643,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.303,79*
€ 1.551,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.