Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher KM 70/30 C Bp Pack Handkehrmaschine mit Antrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher KM 70/30 C Bp Pack Handkehrmaschine mit Antrieb
Kärcher KM 70/30 C Bp Pack Handkehrmaschine mit Antrieb
Artikel-Nr.:
     239-1.517-204.0
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     KÄ1.517-204.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
handkehrmaschine kärcher
handkehrmaschine

Kärcher KM 70/30 C Bp Pack Handkehrmaschine mit Antrieb

Kärcher Handkehrmaschine mit elektrischem Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen. Inklusive Ladegerät und Batterien. Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos einstellbar. Für Innen- und Außeneinsatz geeignet.

Artikeldetails:

  • Flächenleistung: 2800 m²/h
  • Arbeitsbreite: 70cm
  • Kehrgutbehälter: 42 Liter
  • Gewicht: 44 kg
  • Ladezeit Akku: 12 Stunden
  • Betriebsdauer pro Ladung: ca. 210 min
  • Leistung: 12 V / 150 W
  • Maße L/B/H: 1240/710/1150mm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Kärcher, Hochdruckreinigungsgerät, Dampfstrahler, professionell, Gewerbe, Industrie, Hochdruckreiniger beheizt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.382,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.690,94*
€ 2.012,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.645,38*
€ 1.958,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.510,42*
€ 1.797,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.443,82*
€ 1.718,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.382,93*
€ 1.645,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.