Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher KM 70/20 C 2SB Handkehrmaschine mit 2. Seitenbesen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher KM 70/20 C 2SB Handkehrmaschine mit 2. Seitenbesen
Kärcher KM 70/20 C 2SB Handkehrmaschine mit 2. Seitenbesen
Artikel-Nr.:
     239-1.517-103.0
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     KÄ1.517-103.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
handkehrmaschine kärcher
handkehrmaschine

Kärcher KM 70/20 C 2SB Handkehrmaschine mit 2. Seitenbesen

Kärcher Handkehrmaschine mit Staubfilter, höhenverstellbaren Kehrbesen (Walze und zwei Seitenbesen). Für Außen- und Inneneinsatz geeignet.

Artikeldetails:

  • Flächenleistung: 3680 m²/h
  • Arbeitsbreite: 96cm
  • Kehrgutbehälter: 42 Liter
  • Gewicht: 26 kg
  • Maße L/B/H: 1300/960/1050mm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Kärcher, Hochdruckreinigungsgerät, Dampfstrahler, professionell, Gewerbe, Industrie, Hochdruckreiniger beheizt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,39*
€ 828,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,58*
€ 813,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,50*
€ 744,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,12*
€ 698,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,99*
€ 628,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.