Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 239-09004-142-1047-48 Herst.-Nr.: 09004-142-1047-48 EAN/GTIN: 5707209777355 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Moderne Passform. Antistatisch und flammhemmend. Zweifache Kappnähte an den Ärmeln und den Seiten. Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen. Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Stifthalter. Gurtband an den Ärmeln, z.B. für einen Gasalarm. Ärmelschlitze,verdeckt. Manschetten mit Gummizug. Material 99% Baumwolle/1% Kohlefasern 185 g/m² Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anti Flamme-Hemd, Flammenschutzhemd, Flammschutzhemd, Herren-Hemd, Herrenhemd, herrenhemd königsblau gr. 47/48, herren hemd, herren-hemd mittelblau, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 68,46* | € 81,71* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 67,04* | € 85,40* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 67,41* | € 85,46* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 67,16* | € 85,82* | | | | Lager 239 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 75,18* | € 94,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|