|  |
 |
| Artikel-Nr.: 239-022012HEPA Herst.-Nr.: 022.012 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | CLEANFIX S10 plus HEPA Gewerbe-Staubsauger Der Cleanfix S10 plus Hepa überzeugt durch eine sehr hohe Qualität, robustes Zubehör, hohe Saugleistung, einen Multifunktionsgriff, Hepa-Filter und eine überdurchschnittliche Schalldämmung. Die Lieferung erfolgt inkl. 2,2m hochflexiblen Saugschlauch, 2 Metallhandrohre, Kombidüse, Polsterdüse, Fugendüse, HEPA-Filterpatrone, 1 Staubbeutel Artikeldetails: - Gesamtleistung: 850W / 230V
- Kesselinhalt: 9 Liter
- Staubbeutelinhalt: 6 Liter
- Geräuschpegel: 62 dB
- Kabellänge: 10 Meter
- Gewicht kompl.: 7 kg
- Abmessungen L/B/H: 40/40/49cm
Weitere Informationen:  |  | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, bodensauger, Cleanfix, Staubsauger, Kesselsauger, Bürstsauger, Teppichsauger, Staubsaugerbeutel, Filter, Profisauger |
|  |  |
| |