| |
|
| Artikel-Nr.: 121-8CF022012 Herst.-Nr.: 022.012 EAN/GTIN: 4062816003343 |
| |
|
| | |
| CLEANFIX Nass- / Trockensauger S 10 plus HEPA Der Flüsterer mit hoher Saugkraft, kleines, leises und wendiges Kraftpaket auf 5 Rollen mit HEPA-Filterpatrone. - Gesamtleistung max.: 1.100 Watt / 230V
- Wassersäule: 2500mm
- Staubbeutel - / Kesselinhalt: 6l / 9l
- Lenkrollen: 5
- Geräuschpegel: 62dB
- Kabellänge: 10m
- Gewicht: 7kg
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, bodenstaubsauger cleanfix, boden staubsauger, Nass/Trockensauger, Nass-u. Trockensauger |
| | |
| |