Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 239-00989-620-11012XL Herst.-Nr.: 00989-620-11012XL EAN/GTIN: 5708628176361 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Zweifarbig. Wasserabweisend. Futter aus Stepp mit Reißverschluss herausnehmbar und separat tragbar - mit Tasche mit Klettverschluss versehen. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen. Brusttasche mit Patte und Druckknopf. Handy-Brusttasche mit verstellbarer Patte und Kugelschreibertasche. Vordertaschen. Bund mit Druckknopfregulierung. Dehnfalten im Rücken. Material 52% Baumwolle/48% Nylon 240 g/m² Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenweste, Herren-Weste, Herrenweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 52,80* | € 67,68* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,90* | € 67,71* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,52* | € 67,84* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,78* | € 67,92* | | | | Lager 239 | | | | | | € 5,95* | ab € 63,63* | € 81,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|