| |
|
| Artikel-Nr.: 239-00785-280-113XL Herst.-Nr.: 00785-280-113XL EAN/GTIN: 5708628325264 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Premium. Gekämmte Baumwolle. Gebürstete Innenseite. Kragen aus Strick. Knopfleiste. Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken. Nackenband. Material 60% Baumwolle/40% Polyester 310 g/m² Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Poloshirt, Damenpolo, Polohemd (Damen), Poloshirt (Damen), Damen-Pullover, Damenpullover, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, Unisex-Sweatshirt, Unisex-T-Shirts, damen-poloshirt hellblau, freizeit pullover, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,50* | € 39,34* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 29,49* | € 39,35* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,39* | € 39,47* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,71* | € 42,03* | | | | Lager 239 | | | | | | € 5,95* | ab € 34,84* | € 46,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|