Kermi x2 Line-K AT Typ22 BH559x102x405 QN588, weiß, 10 bar, m. Abdeckung .Austauschheizkörper aus Stahlblech gem. EN 442, serielle Durchströmung der Platten, identische Rohranschlussmaße wie DIN-Stahlradiatoren und DIN-Gussradiatoren nach DIN 4703, horizontal feinprofilierte Frontplatte mit einer Teilung von 70 mm, Frontplatte wärmeschlüssig verklebt für optimalen Wärmeübergang, Rückseite profiliert, Sickenteilung 33 1/3 mm, übergreifende obere Abdeckung und geschlossene seitliche Blenden, inkl. auf System abgeglichenes Bohrkonsolen-Montageset, welches die Anforderungsklassen 1 und 2 gemäß der Richtlinie VDI 6036 erfüllt, und zusätzliches X2-Set (inkl. Entlüftungsstopfen), Blindstopfen werksseitig eingeschraubt, montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung, die Bauausführung entspricht den Anforderungen der GUV, ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen, gegen Aufpreis Heizkörper-Farbkonzept möglich, Anschlüsse: 4 x G 1/2" Innengewinde, Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb, Betriebsdruck: max. 10 bar, Medium: Heißwasser bis 110 °C, Befestigungslaschen |