Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kermi PLK Therm X2 LINE-Kompakt-Austauschheizkörper Typ 22/559/405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kermi PLK Therm X2 LINE-Kompakt-Austauschheizkörper Typ 22/559/405
Kermi PLK Therm X2 LINE-Kompakt-Austauschheizkörper Typ 22/559/405
Kermi PLK Therm X2 LINE-Kompakt-Austauschheizkörper Typ 22/559/405
Artikel-Nr.:
     2172-47408
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     PLK220550401N1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizkörper
Raumheizkörper
Plattenheizkörper
heizkörper kermi
Kermi PLK Therm X2 LINE-Kompakt-Austauschheizkörper Typ 22/559/405

Typ 22 - zweireihig mit zwei Konvektoren
Bauhöhe: 559 mm
Baulänge: 405 mm
Bautiefe: 102 mm
Wärmeleistung 70/55°C 470 Watt
Wärmeleistung 55/45°C 298 Watt

KERMI therm-x2 Line-Kompakt-Austauschheizkörper aus Stahlblech gem. EN 442. Serielle Durchströmung der Platten. Identische Rohranschlussmaße wie DIN-Stahlradiatoren und DIN-Gussradiatoren nach DIN 4703. Dezente, horizontal feinprofilierte Frontplatte mit einer Teilung von 70 mm. Frontplatte wärmeschlüssig verklebt für optimalen Wärme-übergang. Rückseite profiliert, Sickenteilung 33 1/3 mm. Übergreifende obere Abdeckung und geschlossene seitliche Blenden. Inkl. auf System abgeglichenes Bohrkonsolen-Montageset, welches die Anforderungsklassen 1 und 2 gemäß der Richtlinie VDI 6036 erfüllt, und zusätzliches X2-Set (inkl. Entlüftungsstopfen), Blindstopfen werksseitig eingeschraubt. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Die Bauausführung entspricht den Anforderungen der GUV. Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen. Serienfarbe weiß (RAL 9016), gegen Aufpreis Heizkörper-Farbkonzept möglich. Gegen Aufpreis Korrosionsschutzbeschichtung für den Einsatz im Sprühbereich 1 und 2 nach DIN 55900-2.
Anschlüsse: 4 x G 1/2" Innengewinde
Lackierung: Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb.
Betriebsdruck: max. 10 bar
Medium: Heißwasser bis 110 Grad C
Befestigung: Befestigungslaschen
Weitere Suchbegriffe: heizkörper ral 9016, heizkörper, Kompakt-Heizkörper, Austausch, Austausch-Kompakt, Kompakt-Austausch, Kompaktheizkörper, Kermiheizkörper, Kermi-Heizkörper, Bohrkonsolen, Radiator, Planheizkörper, Kermi Planheizkörper, Vertikalheizkörper, Designheizkörper, Therm X2, Profil-Kompakt, Wärmeverteilung, Energiesparheizkörper, nur Kompakt, nur Kompaktheizkörper, Line, PLK, Typ 12
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 204,70*
€ 252,13*
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 277,00*
€ 337,06*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,06*
€ 401,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,02*
€ 399,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,93*
€ 391,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,03*
€ 374,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,00*
€ 329,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.