| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3204468 Herst.-Nr.: 950.36.33099 33 EAN/GTIN: 4014885437017 |
| |
|
| | |
| HEWI Haltegriff, L:600, 45 Gr Endbogen Reinweiß, Stangen farb. rubinrot .gerade Stange mit gerade zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen, Ausenmaß 600 mm, 90 mm tief, Stange Ø 33 mm, Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen Ø 18 mm und flachen Rosetten Ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm, einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs, geeignet für Einhängesitze 802.51.1... und 950.51.1..., aus Polyamid, inkl. Befestigungsmaterial |
| | |
| | | |
| | | |
| |