| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3203058 Herst.-Nr.: 900.51.40040 98 EAN/GTIN: 4014885527312 |
| |
|
| | |
| HEWI Klappsitz 350x415, mobil Chrom, Sitzf. Kst. signalweiß .rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff, kann hochgeklappt werden, Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche, belastbar bis 150 kg, Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden, Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 82 mm, Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit, die Sitzfläche definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt), Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort, wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, mobil einsetzbar, zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 900.51.001XA bzw. 900.51.00140 (separat zu bestellen), werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes, mit Befestigungsschraube gesichert, 350 mm breit, 110 mm hoch und 420 mm tief (inkl. Montageplatte), Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 291,14* | € 335,20* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 301,92* | € 348,93* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 330,69* | € 383,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|