Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Klappsitz Scham,Chrom Bodenst., Sitzfl. Kst. anthrazgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI Klappsitz Scham,Chrom Bodenst., Sitzfl. Kst. anthrazgr
HEWI Klappsitz Scham,Chrom Bodenst., Sitzfl. Kst. anthrazgr
HEWI Klappsitz Scham,Chrom Bodenst., Sitzfl. Kst. anthrazgr
Artikel-Nr.:
     2384-3203049
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     900.51.21440 92
EAN/GTIN:
     4014885606666
Suchbegriffe:
Dusch-Klappsitz
Duschklappsitz
Klappsitz
hewi duschklappsitz
HEWI Klappsitz Scham,Chrom Bodenst., Sitzfl. Kst. anthrazgr .rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff, Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche, Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden, Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm, belastbar bis 150 kg, mit Bodenstütze für Sitzhöhe 450-500 mm, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche, 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch, Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
Weitere Suchbegriffe: dusch klappsitz, duschklappsitz chrom
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2384
unbekannt
€ 5,65*
ab € 516,19*
€ 596,85*
€ 5,95*
ab € 562,93*
€ 654,90*
Preise: Lager 2384
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,85*
€ 710,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,19*
€ 708,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,69*
€ 688,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,26*
€ 666,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,19*
€ 614,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2384
Versand: Lager 2384
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,65*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.