| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3203022 Herst.-Nr.: 900.51.20460 CV EAN/GTIN: 4014885555995 |
| |
|
| | |
| HEWI Klappsitz 450x525, Scham Sitzf. Kst. schw tiefmatt/swm .rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff, kann hochgeklappt werden, Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche, belastbar bis 150 kg, Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden, Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm, Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit, Sitzfläche definiert Sitzposition (gebogene Form gibt angenehmen Halt), Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort, wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch, Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief, erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500 |
| | |
| | | |
| | | |
| |