| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3201706 Herst.-Nr.: 900.35.100XA EAN/GTIN: 4014885532712 |
| |
|
| | |
| HEWI Duschhandlauf, d: 32, re, Schliff W1=765, W2=475 .Stangen Ø 32 mm, 88 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten Ø 70 mm, reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung, Winkeltoleranzausgleich in der Raumecke von bis zu +/- 2° möglich, inklusive korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial, zur Wandmontage |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 157,26* | € 188,57* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,97* | € 189,44* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 165,45* | € 194,02* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 170,89* | € 199,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|