| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3194253 Herst.-Nr.: 950.35.13050 EAN/GTIN: 4014885613237 |
| |
|
| | |
| HEWI Dusch-Wannenhdl., W1:800mm W2:560mm d:33 mm, Kst., chromoptisch beschichtet .aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik, mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen an waagerechten Stangen, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, waagerechte Längen je 762 mm, 90 mm tief, Stangen Ø 33 mm, Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen Ø 18 mm und flachen Rosetten Ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm, einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs, inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial |
| | |
| | | |
| | | |
| |