| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-2213817 Herst.-Nr.: 38759SD0 EAN/GTIN: 4005176841156 |
| |
|
| | |
| GROHE WC-Funkelektronik 38759 f.Stützklappgriffe mit Sendern edelstahl .für Stützklappgriffe mit Sender von HEWI, Keuco, Normbau, Pressalit, Emco, TECE (weitere auf Anfrage), für Spülkasten GD 2, für Spülkasten 6 l, Frontplatte 156 x 197 mm, Servomotor, Spülmenge einstellbar, Spülzeit einstellbar, 72 Stunden-Spülung aktivierbar, mit Verlängerungskabel 3 m, für die Verbindung zwischen Transformator und Elektronik |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 580,47* | € 651,46* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 579,54* | € 652,61* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 658,17* | € 739,63* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 679,18* | € 761,34* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 694,82* | € 780,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|