| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60073756 Herst.-Nr.: 38759SD0 EAN/GTIN: 4005176841156 |
| |
|
| | |
| Grohe WC-Funk-Electronic 38759 für Stützklappgriffe mit Sendern Edelstahl GROHE Funk-Elektronik WC-Funk-Empfangsmodul 868,4 MHz für Stützklappgriffe mit Sender von Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, Deubad, RUD, Emco, FRELU, FSB, Delabie, PSA, EWAR (Wagner Ewar), TECE, RehaGrip, Sam, Hergert, Fa. Provex für Spülkasten GD 2, für Spülkasten 6 l Frontplatte 156 x 197 mm Servomotor mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Spülmenge einstellbar, Spülzeit einstellbar 72 h Spülung aktivierbar mit Verlängerungskabel 3,00 m für die Verbindung zwischen Transformator und Elektronik CE-Zeichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 578,57* | € 652,28* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 582,27* | € 653,43* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 658,99* | € 739,81* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 678,07* | € 761,33* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 683,72* | € 764,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|