| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-2022328 Herst.-Nr.: 477.20.100 99 EAN/GTIN: 4014884512913 |
| |
|
| | |
| HEWI WC-Bürstengarnitur 477.20.100 reinweiß .Bürstengriff mit einfach auswechselbarem Bürstenkopf durch Bajonettverschluss, Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid, Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter, Oberteil stufenlos drehbar, Behälter herausnehmbar aber auch diebstahlgeschützt montierbar, diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung, 141 mm breit, 470 mm hoch, 140 mm tief, aus Polyamid |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,14* | € 90,53* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 73,01* | € 92,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,64* | € 98,52* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 79,21* | € 99,80* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 82,30* | € 104,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|