| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000205943 Herst.-Nr.: 477.20.100 99 EAN/GTIN: 4014884512913 |
| |
|
| | |
| · Bürstengriff mit auswechselbarem Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid · Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter · geradlinig und funktional in einer einfachen und zeitlosen Formensprache gestaltet · Oberteil stufenlos drehbar · leicht zu reinigen · der Behälter ist herausnehmbar, kann aber auch diebstahlgeschützt montiert werden · einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 141 mm breit, 470 mm hoch und 140 mm tief · aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben Artikel: HEWI 477.20.100Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 141mm· Farbe: reinweiß· Tiefe: 140mm· Höhe: 470mm· Farb-Nr. 99 Weitere Informationen: | | Material: | Polyamid | Oberfläche: | 99 reinweiß | Modell: | 477.20.100 99 | Marke: | HEWI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,14* | € 90,53* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 73,01* | € 92,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,64* | € 98,52* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 79,21* | € 99,80* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 82,30* | € 104,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|