Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-1898821 Herst.-Nr.: 89843083 EAN/GTIN: 4015474285590 |
| |
|
| | |
| HA Funktionseinheit m. Dekorset Einhand- Wannen-Batt. Hansatwist 8984, verchr. .Funktionseinheit mit Blueswitch Umstellung, schraubenlose Rosette, bestehend aus: Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben, Schalldämpfer, Dekorset bestehend aus: Vollhebel (Metall), W+K-Kennzeichnung, Hülse und Wandrosette, Blueclick Rosettenträger zur einfachen Montage, Blueswitch manuelle, keramische Umstellung Wanne/Brause, für druckunabhängige Funktion, Durchflussmenge 21/21 l/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck, bei Art.Nr. 89843083 Sicherungseinrichtung Typ LB nach DIN EN 14455 (h > 300 mm), ergänzen mit Hansabluebox Einbaukörper |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 191,49* | € 231,90* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,19* | € 235,73* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 198,29* | € 240,02* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 233,38* | € 282,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|